Equipo digital de alturas 2D HC1, Tipo: 350

Número de artículo: 445350 350
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

No disponible
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Conexión RS232C
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 350 mm
Ámbito de aplicación máximo 0 mm - 520 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Incremento numérico conmutable 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Margen de error (L = longitud de medición en mm) 1,8 + L / 600 µm
Precisión de repetición en el plano 0,5 µm
Precisión de repetición de perforación 1 µm
Desviación de la perpendicularidad (frontal) 5 µm
Interfaz Conexión RS232C; Conexión RS232C
Suministro de energía Con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Níquel-hidruro metálico
Tensión nominal 4,8 V
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 445430
Fuerza de medición 1,0 ±0,2 N
Técnica de medición digital
Longitud superficie de pie 240 mm
Anchura superficie de pie 250 mm
Altura total 741 mm
Peso 25 kg
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Equipo de alturas

Identificación y clasificación

Número de artículo 445350 350
Copiar
EAN / GTIN 4045197436900
Copiar
Número del fabricante 445350 350
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sistema de medición:
  • Precisión de medición y fiabilidad excelentes gracias al sistema de medición incremental óptico con cabezal de lectura doble.
  • Sistema de palpación dinámico para una alta precisión de repetición.
  • Sistema de cojinete neumático para un desplazamiento suave y sin sacudidas.
  • Guiado preciso del cabezal de medición sobre guías de acero inoxidable.
  • Procesos de medición sencillos por medio de carros de medida motorizados.
  • La constante de palpación se mantiene tras la desconexión.
  • Batería integrada recargable para una medición independiente de la red.
  • Compensación de la temperatura por medio de sensor de temperatura interno.

Unidad de mando e indicadora:
  • Teclas de función grandes y con disposición clara.
  • Pantalla de LCD para gráficos fácilmente legible con luz de fondo.
  • El usuario se guía por medio de iconos intuitivos en varios idiomas.
  • Posibilidad de establecer puntos cero adicionalmente en la pieza de trabajo.
  • Memorización de datos de medición en memoria USB integrada.
  • Instrumento de medición adicional con interfaz Opto RS232C conectable.
  • Seguro de cara al futuro gracias a la posibilidad de actualización.
  • Conexión automática en el modo de espera (sin pérdida de valores de medición).

Funciones de medición 2D adicionales:
  • Circuito corrector.
  • Distancia y ángulo de 2 elementos.
  • Ángulo entre 3 elementos.
  • Ángulo en el cono.
  • Transformación de coordenadas.

Evaluación estadística:
  • Valoración estadística de las distintas características.
  • Histogramas.
  • Tarjetas de control de proceso.
  • Diagramas de Pareto.
  • Elaboración de planes de producción y de comprobación.
  • Salida de impresión directa en impresora conectada por USB.

Volumen de suministro:

Incluido elemento de mando e indicador. Soporte n.° 445410 tam. T6, inserto de medición n.° 445420 tam. K6/51, bloque de ajuste, fuente de alimentación n.° 445432, batería de NiMH n.° 445430 y manual de instrucciones.