840 E Calibre de herradura electrónico 0–25 mm, en caja de madera

Número de artículo: 4453000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4453000
EAN / GTIN 4059192017781
Número del fabricante 4453000
Número L L40100 108

Descripción

Ejecución:

  • Sistema de medición inductivo integrado directamente en el estribo
  • Indicador seleccionable a partir de 0,01 µm
  • Estribo de acero robusto con carcasas de agarre termoaislantes que cubren todo el estribo
  • Sonda de medición extralarga; se puede retraer mediante palanca de elevación
  • Contra-sonda de ajuste sensible
  • Sonda de medición y contra-sonda de acero inoxidable templado; Superficies de medición reforzadas con metal duro
  • Tope de centrado ajustable para el ajuste automático al centro de la pieza de trabajo
  • Extremadamente alta precisión gracias a la transmisión directa y en línea recta del movimiento de medición al sistema de medición inductivo y, por tanto, al cumplimiento del principio de medición de Abbe
  • Uso universal. El dispositivo cubre un amplio rango de medición. Puede ajustarse rápidamente a cualquier dimensión y ajuste
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son prácticamente independientes de la sensación de medición personal
    • Desgaste reducido gracias a la inserción sin contacto en combinación con superficies de medición reforzadas con carburo

Descripción:

Medidor de aguja fina Marameter 840 E rango de medición

Suministro: Estuche de madera, sin indicador.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Campo de aplicación en mm: 0 - 25
  • Intervalo de escala/valor de paso de dígito ajustable hasta: 0.01 µm