{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 715 mm | |
Ámbito de aplicación máximo | 0 mm - 870 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Incremento numérico conmutable | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm | |
Margen de error (L = longitud de medición en mm) | 2,5 + 4L / 1000 µm | |
Precisión de repetición (2 σ) | 2 µm | |
Desviación de la perpendicularidad (frontal) | 13 µm | |
Método de desplazamiento del carro de medida | manual | |
Interfaz | TESA Link Connector TLC | |
Suministro de energía | Con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Fuerza de medición | 1,5 ± 0,5 N | |
Técnica de medición | digital | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Equipo de alturas |
Número de artículo | 445245 700 | |
EAN / GTIN | 7630041143638 | |
Número del fabricante | 00730085 |