Micrómetro de altura digital TESA-HITE MAGNA, Tipo: 700

Número de artículo: 445240 700
Descuento
4.099,38 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 30 jun 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 493,74 € /piezas
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: TESA Link Connector TLC
  • Clase de protección IP: IP 55
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 715 mm
Ámbito de aplicación máximo 0 mm - 870 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Incremento numérico conmutable 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Margen de error (L = longitud de medición en mm) 8 µm
Precisión de repetición (2 σ) <3 µm
Método de desplazamiento del carro de medida manual
Interfaz TESA Link Connector TLC
Clase de protección IP IP 55
Suministro de energía Con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Fuerza de medición 1,5 ± 0,5 N
Técnica de medición digital
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Equipo de alturas

Identificación y clasificación

Número de artículo 445240 700
EAN / GTIN 7630041143621
Número del fabricante 00730083

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de altura de alta precisión, muy robustos, de ajuste manual. Sistema de palpación dinámico para una alta precisión de medición. Manejo sencillo gracias a un gran indicador de cifras y símbolos para funciones de medición.
  • Sistema de medición magnético patentado TESA magna-μ para condiciones del entorno extremadamente duras.
  • Pantalla grande claramente dispuesta de 21 mm y símbolos intuitivos. Pantalla en color y luz de fondo para una lectura mejorada.
  • Vida útil de la batería muy larga para medición independiente de la red.
  • Aplicación fácil de usar gracias a la ayuda contextual en varios idiomas en las funciones activas.
  • Medición notablemente más rápida de los puntos de inversión (mín., máx., ⌀) mediante tecnología quick center patentada.

Ventaja:

Especialmente apropiado para el uso en áreas de fabricación. Gran resistencia a suciedades sólidas y líquidas. Parte delantera del panel IP65 protegida, sistema de medición IP55 protegido.

Función:

IP55: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Aplicación:

Para medir alturas y peldaños, diámetros, distancias entre perforaciones, anchuras de ranuras y desviaciones de paralelismo, etc.

Volumen de suministro:

Aparato básico con pupitre de mando, soporte de inserto de medición, pieza de referencia, cable de red, inserto de medición estándar con bola de metal duro ⌀ 5 mm, fuente de alimentación de 110 − 240 V, batería de iones de Li recargable. Certificado de calibración SCS.

Partes opcionales:

Diversos accesorios especiales disponibles a petición. Juego de palpadores n.° 445266 y n.° 445267, radiotransmisor TLC-BLE n.° 498921, cable de datos n.° 498918.

Nota:

Conserve el embalaje original para garantizar un transporte seguro y la recalibración del altímetro.

Descargas y documentos

Productos adecuados