840 FM Calibre de herradura con comparador de precisión 130–180 mm, en caja de madera

Número de artículo: 4452003
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Horquilla de control con comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4452003
    EAN / GTIN 4059192017774
    Número del fabricante 4452003
    Número L L40100 222

    Descripción

    Ejecución:

    • Mango robusto de acero forjado con carcasas de agarre termoaislantes
    • La sonda de medición de guía larga se puede retraer mediante una palanca de elevación
    • Sonda de medición y contrasonda de acero inoxidable endurecido; con picos de medición salientes reforzados con carburo
    • La contrasonda se puede ajustar de forma sensible
    • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
    • Desgaste reducido gracias a la inserción sin contacto en combinación con superficies de medición reforzadas con carburo

    Descripción:

    Medidor de garganta de aguja fina Marameter 840 FM rango de medición

    Suministro: Plaquita para planos de acero 903, instrucciones de uso, maletín de madera, sin indicador.

    Característica:

    • Aplicación: Para determinar los diámetros de hombros estrechos, bordes de centraje, hombros en ejes, distancias entre rebajes Comprobación de la anchura del diente Wk para determinar el espesor del diente en ruedas dentadas rectas o helicoidales De aplicación universal. Cada dispositivo cubre una amplia gama de aplicaciones. Cualquier dimensión y cualquier ajuste pueden ajustarse rápidamente dentro de este rango
    • Anchura de los dientes del módulo: 1
    • Desviación de planitud en µm: 0.5 µm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra