840 FH Indicating Snap Gage 0-30 mm/0-1.18″ in case w.c.

Número de artículo: 4451000KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4451000KAL
EAN / GTIN 4059192017729
Número del fabricante 4451000KAL

Descripción

Descripción:

Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FH
Rango de medición: mm
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Llave DIN 902-3,5, Caja de madera, sin instrumento indicador

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra