1/2″ Llave de vaso (mm) NUT GRIP 11 mm

Número de artículo: 4450M 11mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4450M 11mm
EAN / GTIN 4991644081721
Número del fabricante 4450M 11mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 36 mm
Dimensión D2: 21 mm
D1: 16,5 mm
Longitud: 6,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 11 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra