840 FC Calibre de la garganta 25-60 mm, en caja de madera c.DK

Número de artículo: 4450101DKS
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
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4450101DKS
EAN / GTIN 4059192017705
Número del fabricante 4450101DKS
Número L L40080 3078

Descripción

Ejecución:

  • Mango robusto de acero forjado con carcasas de agarre termoaislantes
  • Sonda de medición de guía larga retraíble mediante palanca de elevación
  • Sonda de medición y contrasonda de acero inoxidable endurecido; Superficies de medición de cerámica
  • Tope de centrado ajustable para el ajuste al centro de la superficie de medición
  • Contrapunta de medición ajustable de forma sensible
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Los resultados de medición son, por tanto, independientes de la sensación de medición personal
  • Bajo desgaste gracias a la inserción sin contacto en combinación con las superficies de medición cerámicas
  • Inspeccionadores sin contacto.
  • Descripción:

    Instrumento de medición de aguja fina Marameter 840 FC Rango de medición: mm
    • Superficie de medición del material: cerámica
    Alcance de suministro: Inserto plano de acero 903, instrucciones de uso, estuche de madera, sin dispositivo indicador.

    Característica:

    • Tipo de calibración: con calibración Dakks
    • Desviación de planitud en µm: 0.2 µm