840 F Calibre de herradura con comparador de precisión 100–150 mm, en caja de madera

Número de artículo: 4450003
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4450003
EAN / GTIN 4059192017620
Número del fabricante 4450003
Número L L40100 67

Descripción

Ejecución:

  • Mango robusto de acero forjado con carcasas de agarre termoaislantes
  • Sonda de medición de guía larga retraíble mediante palanca de elevación
  • Sonda de medición y contrasonda de acero inoxidable templado; Superficies de medición reforzadas con carburo
  • Titón de centrado ajustable para el ajuste al centro de la superficie de medición
  • La contrasonda puede ajustarse de forma sensible
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Desgaste reducido gracias a la inserción sin contacto en combinación con superficies de medición reforzadas con carburo

Descripción:

Calibre de aguja fina Marameter 840 F rango de medición

Suministro: Plaquita de acero 903, manual de instrucciones, maletín de madera, sin indicador.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Campo de aplicación en mm: 100 - 150
  • Desviación de planitud en µm: 0.2 µm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra