840 F Puntero de precisión calibrador de garganta 50-100 mm, en caja de madera con calibración DAkkS

Número de artículo: 4450002DKS
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
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4450002DKS
EAN / GTIN 4059192017613
Número del fabricante 4450002DKS

Descripción

Ejecución:

  • Mango robusto de acero forjado con carcasas de agarre termoaislantes
  • Sonda de medición de guía larga retraíble mediante palanca de elevación
  • Sonda de medición y contrasonda de acero inoxidable templado; Superficies de medición reforzadas con carburo
  • Titón de centrado ajustable para el ajuste al centro de la superficie de medición
  • La contrasonda puede ajustarse de forma sensible
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Desgaste reducido gracias a la inserción sin contacto en combinación con superficies de medición reforzadas con carburo

Descripción:

Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 F; Rango de medición: mm; Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Manual de instrucciones, Caja de madera, sin instrumento indicador

Característica:

  • Tipo de calibración: con calibración Dakks
  • Desviación de planitud en µm: 0.2 µm