TPS UNF-9/16-18-M HETI Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales para Rosca Unificada de Paso Fino, para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4446002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ONETAP
    Tipo de producto Macho de laminación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4446002
    EAN / GTIN 7291075341492
    Número del fabricante 4446002
    Número L L24190 282

    Descripción

    Descripción:

    Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 9/16″, Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 9 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
    • Longitud total (OAL) 100 mm
    • Estándar DIN 374
    • Longitud de rosca (THL) 15 mm
    • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 9/16″
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

    De la misma serie "ONETAP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra