TPS UNC-1-8-M HETI Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales para Rosca Unificada de Paso Normal, para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4446001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ONETAP
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4446001
    EAN / GTIN 7291075341164
    Número del fabricante 4446001
    Número L L24190 285

    Descripción

    Descripción:

    Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 1″, Paso de rosca (TP) 3.125 mm, Hilos por pulgada (TPI) 8 Threads/″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
    • Número de labios (NOF) 4
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
    • Longitud total (OAL) 160 mm
    • Estándar DIN 376
    • Longitud de rosca (THL) 30 mm
    • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 1″
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Paso de rosca (TP) 3.125 mm
    • Hilos por pulgada (TPI) 8 Threads/″

    De la misma serie "ONETAP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra