1/2″ Inserción conjunta 12-borde (inch) 5/8″

Número de artículo: 4445A 5/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445A 5/8
EAN / GTIN 4991644082858
Número del fabricante 4445A 5/8
Número L L60050 10574

Descripción

Descripción:

Longitud: 68 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 22,8 mm
Longitud: 13 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 5/8″
Interior Torx
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra