1/2″ Inserción conjunta 12-borde (inch) 1/2″

Número de artículo: 4445A 1/2
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445A 1/2
EAN / GTIN 4991644082834
Número del fabricante 4445A 1/2
Número L L60050 10604

Descripción

Descripción:

Longitud: 66 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 19 mm
Longitud: 11,4 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 1/2″
Interior Torx
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra