TPG UNC-5/8-11-M HETI Machos de Acero Rápido con Entrada Corregida para Máquina, Rosca Unificada de Paso Normal DIN 13 para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4445986
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ONETAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445986
EAN / GTIN 7291075338690
Número del fabricante 4445986
Número L L24190 252

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 5/8″, Paso de rosca (TP) 2.273 mm, Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL) 27 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 5/8″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 2.273 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″

De la misma serie "ONETAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra