TPS M-27X3.0-M HETI Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales para Rosca Métrica de Paso Normal DIN 13 para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4445969
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ONETAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445969
EAN / GTIN 7291075340006
Número del fabricante 4445969
Número L L24190 220

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M27, Paso de rosca (TP) 3 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL) 30 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M27
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 3 mm

De la misma serie "ONETAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra