TPS UNF-#10-32-M HETI Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales para Rosca Unificada de Paso Fino, para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4445879
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ONETAP
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445879
EAN / GTIN 7291075341386
Número del fabricante 4445879
Número L L24190 29

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Longitud total (OAL) 70 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) #10, Hilos por pulgada (TPI) 32 Threads/″, Longitud utilizable (LU) 25 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 4.9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Longitud total (OAL) 70 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL) 10 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) #10
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Hilos por pulgada (TPI) 32 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 25 mm

De la misma serie "ONETAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra