TPG MF-5X0.5-M HEST Machos de Acero Rápido con Entrada Corregida para Máquina, Rosca Métrica ISO de Paso Fino DIN 13 para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4445853
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ONETAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445853
EAN / GTIN 7291075337372
Número del fabricante 4445853
Número L L24190 663

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3.5 mm, Longitud total (OAL) 70 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M5, Paso de rosca (TP) 0.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 2.7 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 70 mm
  • Estándar DIN 374
  • Longitud de rosca (THL) 11 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.5 mm

De la misma serie "ONETAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra