• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TPS UNF-#12-28-M HE Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales para Rosca Unificada de Paso Fino, para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4445776
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ONETAP
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445776
EAN / GTIN 7291075021516
Número del fabricante 4445776
Número L L24190 503

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Longitud total (OAL) 80 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) #12, Hilos por pulgada (TPI) 28 Threads/″, Longitud utilizable (LU) 30 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 4.9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL) 10 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) #12
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Hilos por pulgada (TPI) 28 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 30 mm

De la misma serie "ONETAP" Ver todos