TPS M-27X3.0-M HE Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales para Rosca Métrica de Paso Normal DIN 13 para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4445741
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ONETAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445741
EAN / GTIN 7291075339642
Número del fabricante 4445741
Número L L24190 409

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M27, Paso de rosca (TP) 3 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL) 30 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M27
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 3 mm

De la misma serie "ONETAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop