• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TPS M-2.5X0.45-M HE Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales para Rosca Métrica de Paso Normal DIN 13 para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4445729
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ONETAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445729
EAN / GTIN 7291075339550
Número del fabricante 4445729
Número L L24190 51

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 50 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.5, Paso de rosca (TP) 0.45 mm, Longitud utilizable (LU) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 2.1 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL) 9 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.45 mm
  • Longitud utilizable (LU) 15 mm

De la misma serie "ONETAP" Ver todos