TPG UNF-5/8-18-M HE Machos de Acero Rápido para Máquina, Rosca Unificada de Paso Fino, para una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 4445723
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ONETAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445723
EAN / GTIN 7291075020953
Número del fabricante 4445723
Número L L24190 33

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 5/8″, Paso de rosca (TP) 1.389 mm, Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Estándar DIN 374
  • Longitud de rosca (THL) 22 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 5/8″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.389 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

De la misma serie "ONETAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop