RM-BNT9-8D-32C Mangos para Cabezas de Escariado Intercambiables BAYO T-REAM

Número de artículo: 4445510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie BAYOT-REAM
    Tipo de producto Conos para fresa con rosca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4445510
    EAN / GTIN 7291075188004
    Número del fabricante 4445510
    Número L L24220 231

    Descripción

    Descripción:

    Cabezas para escariado con arrastre, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud total (OAL) 314.2 mm, Voladizo (LPR) 254.2 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN9
    • Longitud total (OAL) 314.2 mm
    • Voladizo (LPR) 254.2 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    De la misma serie "BAYOT-REAM" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra