RM-SET21.000H6T-B-C25S Escariadores Intercambiables de Un Solo Filo para Agujeros Pasantes

Número de artículo: 4445259
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445259
EAN / GTIN 7291075222661
Número del fabricante 4445259
Número L L24220 86

Descripción

Descripción:

Herramientas de escariado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 21 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0, Longitud total (OAL) 171 mm, Longitud utilizable (LU) 110 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 21 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 17 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0
  • Longitud total (OAL) 171 mm
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 110 mm