RM-SET10.000H6T-B-C16S Escariadores Intercambiables de Un Solo Filo para Agujeros Pasantes

Número de artículo: 4445248
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445248
EAN / GTIN 7291075222555
Número del fabricante 4445248
Número L L24220 75

Descripción

Descripción:

Herramientas de escariado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 2.0, Longitud total (OAL) 123.5 mm, Longitud utilizable (LU) 75 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 2.0
  • Longitud total (OAL) 123.5 mm
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Longitud utilizable (LU) 75 mm