TPF M-10X1.5-F HETI Machos a Máquina por Laminación en Frío para Rosca Métrica ISO de Paso Normal

Número de artículo: 4445238
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HSS TAP
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445238
EAN / GTIN 7291075011081
Número del fabricante 4445238
Número L L24190 344

Descripción

Descripción:

Machos de laminación, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M10, Paso de rosca (TP) 1.5 mm, Longitud utilizable (LU) 39 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Tap Standard DIN 371
  • Longitud de rosca (THL) 22 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M10
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm
  • Longitud utilizable (LU) 39 mm

De la misma serie "HSS TAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra