TPF M-2.3X0.4-F HETI Machos a Máquina por Laminación en Frío para Rosca Métrica ISO de Paso Normal

Número de artículo: 4445226
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HSS TAP
    Tipo de producto Macho de laminación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4445226
    EAN / GTIN 7291075191349
    Número del fabricante 4445226
    Número L L24190 324

    Descripción

    Descripción:

    Machos de laminación, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 45 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.3, Paso de rosca (TP) 0.4 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm
    • Número de labios (NOF) 5
    • Longitud total (OAL) 45 mm
    • Tap Standard DIN 371
    • Longitud de rosca (THL) 8 mm
    • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.3
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Paso de rosca (TP) 0.4 mm

    De la misma serie "HSS TAP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra