TPS M-4.5X0.75-W HS Machos de Acero Rápido (M2) para Máquina con Labios Helicoidales a 40º, a Derechas, Rosca Métrica ISO de Paso Normal DIN 13. Para Aceros con Buena Maquinabilidad

Número de artículo: 4445085
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HSS TAP
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4445085
    EAN / GTIN 7291075009941
    Número del fabricante 4445085
    Número L L24190 120

    Descripción

    Descripción:

    Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Longitud total (OAL) 70 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M4.5, Paso de rosca (TP) 0.75 mm, Longitud utilizable (LU) 25 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 4.9 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 20 Degrees
    • Longitud total (OAL) 70 mm
    • Longitud de rosca (THL) 8 mm
    • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M4.5
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Paso de rosca (TP) 0.75 mm
    • Longitud utilizable (LU) 25 mm

    De la misma serie "HSS TAP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra