TPG M-12X1.75-W HE Machos de Acero Rápido con 5% de Co para Máquina con Entrada Corregida para Rosca Métrica de Paso Normal DIN 13. Para Aceros con Buena Maquinabilidad

Número de artículo: 4445051
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HSS TAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445051
EAN / GTIN 7291075009750
Número del fabricante 4445051
Número L L24190 93

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M12, Paso de rosca (TP) 1.75 mm, Longitud utilizable (LU) 44 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 7 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Longitud de rosca (THL) 24 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M12
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.75 mm
  • Longitud utilizable (LU) 44 mm

De la misma serie "HSS TAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra