824 GT Mesa de trabajo pesada con área de trabajo de 0 a 200 mm

Número de artículo: 4444200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mesa de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4444200
EAN / GTIN 4059192017583
Número del fabricante 4444200
Número L L40100 173

Descripción

Ejecución:

  • Sólida base en forma de T de fundición especial
  • Alta estabilidad
  • Pilar y brazo de extensión con dimensiones muy fuertes para una resistencia a la flexión especialmente alta
  • Brazo de extensión asegurado contra torsión y ajustable en altura mediante cremallera dentada

    Características:
    824 NT
    - Sin ajuste fino

    824 FT - Con ajuste fino mediante sistema de muelle Parellel
    824 GT - Especialmente para grandes punteros de precisión milimétrica, con ajuste fino mediante desplazamiento del casquillo de montaje

Descripción:

Mesa de medición pesada MarStand 824 GT
  • Ámbito de trabajo a: 0 - 200 mm
  • Tubo de fijación: 28H7
  • Ajuste fino

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Mesa de medición pesada
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Tipo de producto: 824 GT
  • Orificio de montaje: 28H7
  • Rango de trabajo a: 0 - 200
  • Peso del producto: 18.00 kg
  • Rango de ajuste fino mm: 3 mm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra