Chaqueta industrial elásticos XXL

Número de artículo: 444418329933XXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color schwarz / gelb
    Tamaño unisex 2XL
    Tipo de producto Chaqueta de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 444418329933XXL
    EAN / GTIN 7330509761366
    Número del fabricante 444418329933XXL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    63% poliéster, 33% algodón, 4% elastolefina, sarga 2/1, elástico, 260 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillo en el pecho con fuelle y solapa
    Bolsillo para bolígrafo en la manga
    Bolsillo en la manga con bolsillo para bolígrafo
    Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

    Detalles
    Cintura ajustable
    Cuello con banda
    Pulsadores metálicos, Botones ocultos
    Anillo en D

    Funcionalidad
    Mangas precurvadas
    Elástico en 2 direcciones, Sin rozaduras

    Reflejos
    Detalle reflectante en la manga, Cinta reflectante en la espalda

    Cierre frontal
    Robusta cremallera de plástico unidireccional, Tapa frontal con botones metálicos ocultos

    Acabado
    Final de manga ajustable con botones metálicos ocultos

    Lavado
    Lavandería industrial EN ISO 15797

    Descripción:

    • Esta chaqueta forma parte de la nueva colección industrial de ropa de trabajo elástica de Blåkläder
    • Adecuada para lavandería industrial, esta chaqueta antiarañazos está confeccionada completamente con tejido elástico en 2 direcciones para mayor comodidad y facilidad de movimiento
    • Las características ocultas reducen el riesgo de arañazos en superficies sensibles
    • La chaqueta cuenta con un ribete reflectante de buen gusto que proporciona visibilidad adicional cuando es necesario

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra