1/2″ Inserción conjunta TORX E16

Número de artículo: 4440T E16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4440T E16
EAN / GTIN 4991644083046
Número del fabricante 4440T E16
Número L L60050 10316

Descripción

Descripción:

Longitud: 65 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 18,8 mm
Longitud: 11,8 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
E16
Interior Torx
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra