1/2″ Inserción conjunta (mm) 18 mm

Número de artículo: 4440M 18mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4440M 18mm
EAN / GTIN 4991644082100
Número del fabricante 4440M 18mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 69 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 25,3 mm
Longitud: 14 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 18 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra