{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Altura de trazado | 600 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Altura de las cifras | 11 mm | |
Límite de error | 0,05 mm | |
Interfaz | Conexión RS232C; Interfaz USB | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Sección transversal de columna de medición | 30×12 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Superficie de pie longitud | 165 mm | |
Superficie de pie anchura | 110 mm | |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital |
Número de artículo | 444000 600 | |
EAN / GTIN | 4045197889836 | |
Número del fabricante | 444000 600 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Calibre de alturas con gramil digital con salida de datos, Altura de trazado: 600mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
994,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
739,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
Límite de error | 0,05 mm | 0,07 mm |
Superficie de pie longitud | 165 mm | 180 mm |
Superficie de pie anchura | 110 mm | 120 mm |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital | Calibre de alturas con gramil digital |