Calibre de alturas con gramil, Altura de trazado: 300mm

Número de artículo: 443850 300
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
Altura de trazado (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Altura de trazado 300 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,05 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Sección transversal de columna de medición 23 × 6,1 mm
Técnica de medición digital
Superficie de pie longitud 135 mm
Superficie de pie anchura 90 mm
Peso 2,1 kg
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

Identificación y clasificación

Número de artículo 443850 300
Copiar
EAN / GTIN 4045197204745
Copiar
Número del fabricante 443850 300
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Calibre de alturas con gramil digital con ajuste preciso. Pie resistente con superficie de apoyo rectificada.
Indicador LCD claramente legible. Trazador refrentado de metal duro.

Función:

Puesta a cero en cualquier posición.
Función de valor de espera (HOLD).
ABS / INC / TOL y SET.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. 357, 1 trazador equipado con plaquitas de metal duro n.º 443851.