{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Altura de trazado | 600 mm | |
Nonio | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,06 mm | |
Sección transversal de columna de medición | 35 × 12 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Superficie de pie longitud | 175 mm | |
Superficie de pie anchura | 120 mm | |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital |
Número de artículo | 443805 600 | |
EAN / GTIN | 4045197326843 | |
Número del fabricante | 443805 600 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Calibre de alturas con lupa 600 mm
a petición
En stock
103 piezas en stock
239,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
663,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
334,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Límite de error | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
Sección transversal de columna de medición | 35 × 12 | 30×12 | 35 × 12 |
Nonio | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Superficie de pie longitud | 175 | 165 | 190 |
Superficie de pie anchura | 120 | 110 | 120 |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital | Calibre de alturas con gramil digital | Calibre de alturas con gramil digital |