Chaqueta High Vis Amarillo/Negro 4XL

Número de artículo: 4435198733994XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color gelb / schwarz
Tamaño unisex 4XL
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4435198733994XL
EAN / GTIN 7330509856833
Número del fabricante 4435198733994XL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación desmontable, Anilla en D
Cuello forrado de forro polar, Cuello alto con cremallera
Capucha desmontable y ajustable con forro de malla, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
Costuras termoselladas
Buena superficie de transferencia, Cremallera en el forro para transferencia
Botones metálicos
Gancho de presión metálico
Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de microfone y otros accesorios
Impresión reflectante en la parte posterior de la capucha

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo interior con cremallera, Bolsillo interior de malla, Bolsillo Napoleón dentro de la solapa cortavientos delantera
Mangas raglán
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillo en el brazo para bolígrafo

Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, costuras selladas, Ventilación en la espalda
Mangas precurvadas

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta, Solapa cortaviento interior con forro polar, Solapa cortaviento interior con forro polar, solapa cortaviento con cierre de adherencia, cremallera de plástico bidireccional oculta, Agarre de hypalon con transferencia reflectante

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas, Reflectores en hombros

Forro
Forro de malla cepillada

Descripción:

  • Chaqueta de alta visibilidad de clase 3, que te mantiene visible cuando más lo necesitas
  • La chaqueta es cortaviento e impermeable con costuras selladas, y la capucha es desmontable y adaptada para cascos y protectores auriculares
  • Ventilación en la espalda
  • También disponible en un modelo para mujer 4436

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification B
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra