821 FG Mesa de trabajo grande 400×300 mm, alojamiento 3/8”

Número de artículo: 4435161
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Mesa de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4435161
    EAN / GTIN 4059192017538
    Número del fabricante 4435161
    Número L L40080 3295

    Descripción

    Ejecución:

    • Diseño extremadamente robusto
    • Tabla de granito duro negro, lapeada
    • Pilar y brazo de extensión ajustable con fuertes dimensiones para una alta rigidez a la flexión.
    • Fabricado en acero inoxidable pulido
    • Brazo de extensión equipado con freno de caída
    • Ajuste fino, creado por un sistema de muelles paralelos fuerte y rígido a la flexión

    Descripción:

    MarStand 821 FG
    • Rango de trabajo a: 0 - 430 mm
    • Agujero de toma: 3/8″
    • Ajuste fino

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Tolerancia de planitud DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L en mm
    • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
    • Nombre del grupo de productos: MarStand
    • Nombre del producto: Gran mesa de medición de granito duro con ajuste fino
    • Tipo de producto: 821 FG
    • Orificio de montaje: 3/8″
    • Rango de trabajo a: 0 - 430
    • Peso del producto: 48.00 kg
    • Rango de ajuste fino mm: 0.4 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra