821 NG Mesa de trabajo grande 300×200 mm, alojamiento 3/8”

Número de artículo: 4435150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Mesa de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4435150
EAN / GTIN 4059192017507
Número del fabricante 4435150
Número L L40080 3293

Descripción

Ejecución:

  • Diseño extremadamente estable
  • Tapa de la mesa de granito duro negro, lapeada
  • Pilar y brazo de extensión ajustable con fuertes dimensiones para una alta rigidez a la flexión
  • Fabricados en acero inoxidable pulido
  • Brazo de extensión equipado con freno de caída

Descripción:

MarStand 821 NG
  • Rango de trabajo a: 0 - 250 mm
  • Agujero de toma: 3/8″
  • Ajuste fino

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tolerancia de planitud DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Nombre del producto: Gran mesa de medición de granito duro
  • Tipo de producto: 821 NG
  • Orificio de montaje: 3/8″
  • Rango de trabajo a: 0 - 250
  • Peso del producto: 15.80 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra