821 FG Mesa de trabajo grande 300×200 mm

Número de artículo: 4435101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Mesa de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4435101
    EAN / GTIN 4059192017477
    Número del fabricante 4435101
    Número L L40100 93

    Descripción

    Ejecución:

    • Diseño extremadamente robusto
    • Tabla de granito duro negro, lapeada
    • Pilar y brazo de extensión ajustable con fuertes dimensiones para una alta rigidez a la flexión.
    • Fabricado en acero inoxidable pulido
    • Brazo de extensión equipado con freno de caída
    • Ajuste fino, creado por un sistema de muelles paralelos fuerte y rígido a la flexión

    Descripción:

    Mesa de medición grande de granito duro con ajuste fino MarStand 821 FG
    • Área de trabajo a: 0 - 250 mm
    • Pinza de fijación: 8H
    • Ajuste fino

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Tolerancia de planitud DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L en mm
    • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
    • Nombre del grupo de productos: MarStand
    • Nombre del producto: Gran mesa de medición de granito duro con ajuste fino
    • Orificio de montaje: 8H7
    • Tipo de producto: 821 FG
    • Rango de trabajo a: 0 - 250
    • Peso del producto: 15.80 kg
    • Rango de ajuste fino mm: 0.4 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra