815 XMS Varillaje de medición 485 mm

Número de artículo: 4435015
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Verificador de concentricidad y de planeidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4435015
EAN / GTIN 4059192017453
Número del fabricante 4435015
Número L L40100 578

Descripción

Ejecución:

Diseño especialmente robusto con rosca para atornillar

  • Una articulación
  • Columna y brazos de extensión de acero inoxidable
  • Ajuste fino

Descripción:

Vástago de medición 815 XMS 485
  • Estructura extremadamente robusta con rosca interior
  • Columna de una articulación y alargaderas de acero inoxidable
  • Ajuste fino
  • Altura total 485 mm

Característica:

  • Aplicación: Para utilizar en útiles de prueba para ensayos de longitud y concentricidad
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del producto: Barras de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Tipo de producto: 815 XMS 485
  • Altura total: 485 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra