{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Altura de trazado | 200 mm | |
Nonio | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,03 mm | |
Sección transversal de columna de medición | 20×6 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Superficie de pie longitud | 100 mm | |
Superficie de pie anchura | 65 mm | |
Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital |
Número de artículo | 443500 200 | |
EAN / GTIN | 4946368091303 | |
Número del fabricante | 506-207 |