Conector 1/2″-3/8″ 125 mm

Número de artículo: 4433A-125
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
Tipo de producto Pieza de conexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4433A-125
EAN / GTIN 4991644125036
Número del fabricante 4433A-125
Número L L60050 3969

Descripción

Descripción:

Longitud: 125 mm
Dimensión D2: 1/2″
D1: 3/8″
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 3/8″
Plaza externa
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra