820 FC Mesa de trabajo pequeña con tablero de cerámica

Número de artículo: 4433100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Mesa de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4433100
EAN / GTIN 4059192017422
Número del fabricante 4433100
Número L L40100 595

Descripción

Ejecución:

  • Diseño estable
  • Tabla de cerámica (dureza muy alta para una precisión máxima a largo plazo)
  • Columna de acero inoxidable pulido y robusto
  • Ajuste fino, gracias al fuerte y rígido sistema de muelles paralelos
  • Brazo de soporte ajustable para el indicador

Descripción:

Mesa de medición cerámica pequeña con ajuste fino MarStand 820 FC
  • Área de trabajo a: 0 - 110 mm
  • Tubo de toma: 8H
  • Ajuste fino

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tolerancia de planitud DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Nombre del producto: Mesa de medición cerámica pequeña con ajuste fino
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 820 FC
  • Rango de trabajo a: 0 - 110
  • Peso del producto: 4.00 kg
  • Rango de ajuste fino mm: 0.4 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra