Verificador de concentricidad RPG 30 mm

Número de artículo: 443300 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ máximo de pieza de trabajo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de rodillos Rodillos cilíndricos
    Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 30 mm
    Para ⌀ de pieza de trabajo 3 mm - 30 mm
    Placa base longitud 120 mm
    Placa base anchura 120 mm
    ⌀ de rodillo 30 mm
    Peso 10,5 kg
    Tipo de producto Verificador de concentricidad y de planeidad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 443300 30
    EAN / GTIN 2050001944719
    Número del fabricante B701200006 RPG 330MINI

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción robusta con montajes con rodamientos pretensados.
    Tipo RPG para comprobación en serie con 2 soportes giratorios y 1 carro de medida (excepto tam. 30).

    Aplicación:

    Para tareas de comprobación de superficies planas, interiores y exteriores en piezas giratorias.
    Gracias a su forma constructiva compacta son especialmente adecuados para la aplicación en proyectores de medición, máquinas calibradoras ópticas de coordenadas e instrumentos de medición de contornos.

    Precisión:

    Precisión de concentricidad 0,002 mm.

    Volumen de suministro:

    Incluida llave de servicio y piedra de afilar (sin relojes comparadores).

    Partes opcionales:

    Carro cruzado para la medición de superficies planas.
    Carro de medida con pinola o rodillos de apoyo.
    Brazo articulado con alojamiento de medio de medición.
    Rodillos de apoyo de metal duro.
    Accionamiento eléctrico con transformador de tensión variable.
    Brazo articulado neumático con rodillo tensor.

    Nota:

    Todos los tipos de aparato con otros tipos de rodillos (rodillos ranurados o rodillos cilíndricos) a petición.