Pedestal de ampliación acero inox. V4A

Número de artículo: 44326
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Tarima de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 44326
    EAN / GTIN 4003866443260
    Número del fabricante 44326

    Descripción

    Descripción:

    Barandilla en el lado longitudinal, incluye uniones de barandilla.
    Se pueden unir tantos módulos de ampliación como sea necesario.
    Resistencia de carga total superficie: 3,5 kN/m2.
    Resistencia de carga individual: 1,5 kN.

    Característica:

    Ancho 940 mm
    Fondo 1000 mm
    Material Acero inoxidable
    Peso 74 kg
    Tamaño An. x Pr. 940mm × 1.000mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra