820 NC Mesa de medición pequeña Cerámica de mesa 3/8

Número de artículo: 4432120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Mesa de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4432120
EAN / GTIN 4059192017415
Número del fabricante 4432120
Número L L40080 1701

Descripción

Descripción:

Mesa de medición cerámica pequeña MarStand 820 NC
  • Ámbito de trabajo a: 0 - 110 mm
  • Agujero de montaje: 3/8″

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tolerancia de planitud DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Nombre del producto: Mesa de medición cerámica pequeña
  • Tipo de producto: 820 NC
  • Orificio de montaje: 3/8″
  • Rango de trabajo a: 0 - 110
  • Peso del producto: 4.00 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra