Carro de tableros

Número de artículo: 4431
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro para medios de suspensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4431
EAN / GTIN 4017976844312
Número del fabricante 4431
Número L L90070 331

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Plataforma de paneles derivados de madera, superficie con goma acanalada. Estructura de tubo de acero atornillada. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, 200 x 40 mm, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Las ruedas giratorias se bloquean de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Altura de la instalación: 1050 mm, altura del soporte: 300 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1070
Ancho de la superficie útil (mm): 335
Altura del área de carga (mm): 271
Longitud total (mm): 1070
Ancho total (mm): 610
Altura total (mm): 1321
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota: Altura de construcción: 1050 mm, altura del soporte: 300 mm

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3