Ejecución:
Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación desmontable, Anilla en D
Cuello forrado de forro polar, Cuello alto con cremallera
Capucha desmontable y ajustable con forro de malla, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
Costuras selladas
Buena superficie para transferencia, Cremallera en el forro para transferencia
Botones metálicos
Gancho de presión metálico
Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de microfone y otros accesorios
Impresión reflectante en la parte posterior de la capucha
Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia
Bolsillos
Bolsillo interior con cremallera, Bolsillo interior de malla, Bolsillo Napoleón dentro de la solapa cortavientos delantera
Mangas raglán
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillo en el brazo para bolígrafo
Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, costuras selladas, Ventilación en la espalda
Mangas precurvadas
Cierre frontal
Solapa cortaviento interior con forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta, Solapa cortaviento interior con forro polar, solapa cortaviento con cierre de adherencia, cremallera de plástico bidireccional oculta, Agarre de hypalon con transferencia reflectante
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas, Reflectores en hombros
Forro
Forro de malla cepillada
Descripción:
- Chaqueta shell de alta visibilidad clase 1 con un ajuste cómodo y espacioso
- La chaqueta es cortavientos e impermeable con costuras selladas y tiene un forro de malla cepillada para mayor comodidad y regulación de la temperatura
- La capucha es desmontable y adaptada para cascos y protectores auditivos
- También disponible en un modelo para hombre 4420
Norma:
- EN 343, Class 4,4
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D