{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 876/00 | |
Alcance del brazo | 90 mm | |
Altura de medición máxima | 100 mm | |
⌀ de columna | 22 mm | |
Mesa longitud | 75 mm | |
Mesa anchura | 65 mm | |
Altura total | 200 mm | |
Peso | 3,2 kg | |
Tipo de producto | Mesa de medición |
Número de artículo | 442917 65X75 | |
EAN / GTIN | 4030234000299 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Mesa de medición pequeña Cerámica, Tipo: 65X75
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
602,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
478,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
372 piezas en stock
243,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Altura total | 200 mm | 265 mm | 210 mm |
Peso | 3,2 kg | 4 kg | 2,5 kg |
Altura de medición máxima | 100 mm | 150 mm | 110 mm |
⌀ de columna | 22 mm | 22 mm | 24,4 mm |
Mesa anchura | 65 mm | 78 mm | 80 mm |
Mesa longitud | 75 mm | 78 mm | 80 mm |
Tipo de producto | Mesa de medición | Mesa de medición | Mesa de medición |